• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

HSS NOVA 50 QI Kernbohrer Set, Typ: HSS-SET1

Artikel-Nr.: 119018 HSS-SET1
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.11.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Schnitttiefe 50 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 119018 HSS-SET1
EAN / GTIN 4014586375571
Herstellernummer 63133999010
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen. Schnitttiefe 50 mm.

Lieferumfang:

6 Kernbohrer ⌀ 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.