• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt, Spannzange 120 424E (ER11 Ø1-7), 50.2512G200RLI1133V

Artikel-Nr.: 118640
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 118640
EAN / GTIN 4069739043722
Herstellernummer 50.2512G200RLI1133V
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI25, Axialaufnahme achserversetzt, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 50.2512G200RLI1133V
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 53
  • Max. Drehmoment (TQX): 10,5 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1,263
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 0,5 - 7,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 70,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 70,5 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER11
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: Nutmitnahme