Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser, EPDM, ø 20x13, 40 m

Artikel-Nr.: 118568
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 118568
EAN / GTIN 4047322706759
Herstellernummer 118568
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser EPDM, schwarz, Temperaturb. -40 °C bis 100 °C, ø 20x13, PN max. 15/20 bar, Rolle à 40 mit Sehr flexibler, knickfester Industrieschlauch. Schlauchdecke beständig gegen Ozon, Alterung, UV und Witterung. Schlauch kann auch als Luftschlauch eingesetzt werden. Überall einsetzbar, wo eine hochwertige Qualität hinsichtlich Temperatur und/oder Abriebfestigkeit benötigt wird.

Merkmal:

  • Farbe: schwarz
  • Seele: EPDM, schwarz
  • Einlagen: Gewebeeinlagen
  • Außendecke: EPDM, schwarz
  • Rollenlänge: 40 m
  • Biegeradius min.: 80 mm
  • Schlauch-Ø außen: 20 mm
  • Schlauch-Ø innen: 13 mm
  • Temperaturbereich max.: 100 °C
  • Temperaturbereich min.: -40 °C