Schneckengewinde-Schlauch schelle »blow line« (W 5), 50-70 mm, 12 mm

Artikel-Nr.: 115467
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 115467
EAN / GTIN 4047322227414
Herstellernummer 115467
L-Nummer L00970 1420
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4404, Bandbreite 12, 0 mm, Spannbereich 50, 0 - 70, 0 mm.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl 1.4404 (W5)
  • Bandbreite: 12,0 mm
  • Spannbereich max.: 70,0 mm
  • Spannbereich min.: 50,0 mm
  • Sechskantschrauben: Edelstahl (W 5) 1.4401, verzinkt, SW 7

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb