Schneckengewinde-Schlauch schelle »blow line« (W 5), 16-25 mm, 12 mm

Artikel-Nr.: 115447
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 115447
EAN / GTIN 4047322227360
Herstellernummer 115447
L-Nummer L00970 1415
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4404, Bandbreite 12, 0 mm, Spannbereich 16, 0 - 25, 0 mm.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl 1.4404 (W5)
  • Bandbreite: 12,0 mm
  • Spannbereich max.: 25,0 mm
  • Spannbereich min.: 16,0 mm
  • Sechskantschrauben: Edelstahl (W 5) 1.4401, verzinkt, SW 7