Pressluft- und Wasserschlauch NR/SBR, schwarz, Schlauch -ø 13x6, 50 m

Artikel-Nr.: 114586
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 114586
EAN / GTIN 4047322031196
Herstellernummer 114586
L-Nummer L00970 131177
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pressluft- und Wasserschlauch NR/SBR, schwarz, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 13x6, PN max. 20 bar, Rolle à 50 mit Robuste, jedoch geschmeidige Schlauchausführung für höhere Druckbeanspruchung. Schlauchdecke widerstandsfähig gegen vorübergehenden Öleinfluss, abriebfest und witterungsbeständig.

Merkmal:

  • Farbe: schwarz
  • Seele: NR/SBR, schwarz
  • Einlagen: Textil
  • Außendecke: NR/EPDM schwarz
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 48 mm
  • Schlauch-Ø außen: 13 mm
  • Schlauch-Ø innen: 6 mm
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C