1-Ohr-Schlauchklemme (W1), Einlagering, 10, 0-11, 5 mm, VPE 10 Stüks

Artikel-Nr.: 114169
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 114169
EAN / GTIN 4047322402316
Herstellernummer 114169
L-Nummer L00970 1362
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

1-Ohr-Schlauchklemme mit Einlagering, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 10, 0 - 11, 5 mm, Bandbreite 7, 8 mm, VPE 10 Stüks. Durch den vormontierten Einlagering wird eine absolut sichere Rundum-Abbindung gewährleistet. Besonders geeignet für die Verwendung mit weichem und empfindlichem Schlauchmaterial.

Merkmal:

  • Material: Stahl, glanzverzinkt (W1)
  • Bandbreite: 7,8 mm
  • Spannbereich max.: 11,5 mm
  • Spannbereich min.: 10,0 mm