1-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), 8-10 mm, 6 mm, VPE 10 Stüks

Artikel-Nr.: 114151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 114151
EAN / GTIN 4047322280693
Herstellernummer 114151
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

1-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 8, 0 - 10, 0 mm, Bandbreite 6, 0 mm, VPE 10 Stüks.

Merkmal:

  • Material: Stahl, glanzverzinkt (W1)
  • Bandbreite: 6,0 mm
  • Spannbereich max.: 10,0 mm
  • Spannbereich min.: 8,0 mm