2-Ohr-Schlauchklemme (W1), 11-13 mm, 6, 5 mm, VPE 10 Stüks

Artikel-Nr.: 114128
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 114128
EAN / GTIN 4047322029865
Herstellernummer 114128
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 11, 0 - 13, 0 mm, Bandbreite 6, 5 mm, VPE 10 Stüks. Schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile.

Merkmal:

  • Material: Stahl, glanzverzinkt (W1)
  • Bandbreite: 6,5 mm
  • Spannbereich max.: 13,0 mm
  • Spannbereich min.: 11,0 mm