Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausführung, Schlauch-ø 33x25 mm, 50 m

Artikel-Nr.: 113915
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113915
EAN / GTIN 4047322300476
Herstellernummer 113915
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausf., Temperatur: -15°C bis 60°C, Vakuum 0, 9 bar, Schlauch-ø 33x25, PN bei 20 °C max. 8 bar, Rolle à 50 mit Aus transparentem Kunststoff mit eingebetteter Stahldrahtspirale Geeignet für Betriebswasser, Schlamm und Gülle, unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich. Gemäß Richtlinie 2007/19/EC.

Merkmal:

  • Vakuum: 0,9 bar
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 75 mm
  • Schlauch-Ø außen: 33 mm
  • Schlauch-Ø innen: 25 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 8 bar