Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausführung, Schlauch-ø 16x10 mm, 30 m

Artikel-Nr.: 113909
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113909
EAN / GTIN 4047322268028
Herstellernummer 113909
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausf., Temperatur: -15°C bis 60°C, Vakuum 0, 9 bar, Schlauch-ø 16x10, PN bei 20°C max. 10 bar, Rolle à 30 mit Aus transparentem Kunststoff mit eingebetteter Stahldrahtspirale Geeignet für Betriebswasser, Schlamm und Gülle, unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich. Gemäß Richtlinie 2007/19/EC.

Merkmal:

  • Vakuum: 0,9 bar
  • Rollenlänge: 30 m
  • Biegeradius min.: 30 mm
  • Schlauch-Ø außen: 16 mm
  • Schlauch-Ø innen: 10 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 10 bar

Downloads & Dokumente

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb