PTFE-Schlauch, natur, Schlauch-ø 4x2, Rolle à 50 m

Artikel-Nr.: 113869
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113869
EAN / GTIN 4047322068444
Herstellernummer 113869
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PTFE-Schlauch, natur, Temperaturbereich -60 °C bis 260 °C, Schlauch-ø 4x2, PN bei 20 °C max. 42 bar, Rolle à 50 mit PTFE-Schlauch mit hervorragenden Gleiteigenschaften in Verbindung mit einer hohen Temperaturbeständigkeit von max. 260 °C. Resistent gegenüber den meisten aggressiven Medien. Äußerst geringer Reibungskoeffizient. Der Schlauch entspricht den Anforderungen der Lebensmittelverordnung FDA 21 CFR 177.1550.

Merkmal:

  • Farbe: natur
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 5 mm
  • Schlauch-Ø außen: 4 mm
  • Schlauch-Ø innen: 2 mm
  • Temperaturbereich max.: 260 °C
  • Temperaturbereich min.: -60 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 42 bar