PUR-Schlauch (Streamline), Schlauch-ø 13, 5x9, 5, Rolle à 50 m

Artikel-Nr.: 113867
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113867
EAN / GTIN 4047322393270
Herstellernummer 113867
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PUR-Schlauch (Streamline), Temperaturbereich -30 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 13, 5x9, 5, PN bei 20 °C max. 16 bar, Rolle à 50 mit Gewebeverstärkter PolyurethAnschlauch passend zu unseren Sicherheitskupplungen mit »stream line« Anschluss.

Merkmal:

  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 48 mm
  • Schlauch-Ø außen: 13,5 mm
  • Schlauch-Ø innen: 9,5 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -30 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 16 bar