Hochleistungsschalldämpfer, Alu, Lochblech Stahl verzinkt, G 1/2

Artikel-Nr.: 113307
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113307
EAN / GTIN 4047322268677
Herstellernummer 113307
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungsschalldämpfer, Aluminium, Lochblech Stahl verzinkt, G 1/2, Arbeitsdruck 0 - 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C.

Merkmal:

  • H: 80,0 mm
  • L: 148,0 mm
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 1/2
  • Material: Lochblech Stahl verzinkt
  • Lärmreduzierung: ≥ 20 dB
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Dämpfungsmaterial: gesintertes PE
  • Durchfluss bei 6 bar: 7240 l/min
  • Betriebstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C