T-Stück, außen / außen / innen, G/R 1, SW 30, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 112797
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112797
EAN / GTIN 4047322388375
Herstellernummer 112797
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Stück, außen / außen / innen, G/R 1, SW 30, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 84,0 mm
  • L2: 39,0 mm
  • SW: 30 mm
  • Gewinde: G/R 1
  • Betriebsdruck max.: 60 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C