Mano-Anschlussverschraubung, G 1/4 innen Rohr-Außen-Ø 12, ES 1.4571

Artikel-Nr.: 112460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112460
EAN / GTIN 4047322127073
Herstellernummer 112460
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/4 innen Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571. Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik. Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!

Merkmal:

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Gewinde: G 1/4
  • Material: Edelstahl 1.4571
  • Rohr-Außen-Ø: 12 mm