Winkel-Einschraubverschraubung R 3/8 außen Rohr-Ø 10, ES 1.4571, 315 bar

Artikel-Nr.: 112422
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112422
EAN / GTIN 4047322128483
Herstellernummer 112422
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 außen Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571. Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik. Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!

Merkmal:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Gewinde: R 3/8
  • Material: Edelstahl 1.4571
  • Rohr-Außen-Ø: 10 mm