Einstellbare L-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 22, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112081
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112081
EAN / GTIN 4047322211505
Herstellernummer 112081
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einstellbare L-Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M30x2, 0 innen Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, Stahl verzinkt.

Merkmal:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 82,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 22 mm
  • Mutter-Innengewinde: M30x2,0