T-Einschraubverschraubung, R 1/4 außen Rohr-Außen-Ø 10 mm, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 112033
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112033
EAN / GTIN 4047322161503
Herstellernummer 112033
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Einschraubverschraubung, R 1/4 außen Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW 13, SW1 19, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150°C, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 64,0 mm
  • L2: 23,5 mm
  • SW: 13 mm
  • SW 1: 19 mm
  • Gewinde: R 1/4 AG
  • Material: Messing vernickelt
  • Rohr-Außen-Ø: 10 mm
  • Betriebsdruck max.: 60 bar
  • Temperaturbereich max.: 150 °C