Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/2 außen Rohr-Außen-Ø 15

Artikel-Nr.: 112018
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112018
EAN / GTIN 4047322161404
Herstellernummer 112018
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/2 außen Rohr-Außen-Ø 15 mm, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 30,0 mm
  • SW: 17 mm
  • SW 1: 27 mm
  • Gewinde: R 1/2 AG
  • Material: Messing vernickelt
  • Rohr-Außen-Ø: 15 mm
  • Betriebsdruck max.: 60 bar
  • Temperaturbereich max.: 150 °C