Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 innen für Schlauch LW 13, ES 1.4571

Artikel-Nr.: 111784
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer 111784
EAN / GTIN 4047322056311
Herstellernummer 111784
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 innen für Schlauch LW 13, SW 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C.

Merkmal:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 14,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Gewinde: G 1/2
  • Material: Edelstahl 1.4571
  • für Schlauch: LW 13 mm
  • Arbeitsdruck max.: 60 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C