Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/4 außen R 1/8 außen beschichtet

Artikel-Nr.: 110069
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110069
EAN / GTIN 4047322202206
Herstellernummer 110069
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/4 außen R 1/8 außen mit Gewindebeschichtung, pmin 1, 5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff beziehungsweise vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.

Merkmal:

  • L1: 67,5 mm
  • L2: 42,6 mm
  • SW: 14/12 mm
  • Serie: Blaue Serie
  • Medium: Druckluft
  • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
  • Gewinde 1: R 1/4 AG
  • Gewinde 2: R 1/8 AG
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Automotive, Verpackungsindustrie, Vakuum
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: 1,5 bar
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Arbeitsdruck max. kurzzeitig: 15 bar