Abzugshaken (Paar) für Baureihe 110

Artikel-Nr.: 110-4-250-P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 110-4-250-P
EAN / GTIN 4021176110047
Herstellernummer 110-4-250-P
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Paar Abzugshaken eignet sich für 2-armige Universal Abzieher ″Techno″. Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.
  • Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 9 13/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 9 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 20 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 13/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 14 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 3/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 18 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 11/16
  • Gesamtlänge [mm]: 306 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 12 1/16