Extra kräftiger, 3-armiger Universal-Abzieher, bis 375 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 11-0-A3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 11-0-A3
EAN / GTIN 4021176729263
Herstellernummer 11-0-A3
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der extra kräftige, 3-armige Universal-Abzieher wird zum Abziehen von schweren Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten und verstellbaren Standardhaken sorgt die massive Bauweise des Abziehers sowohl beim Außenabziehen als auch beim Innenausziehen für eine kraftvolle, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel  
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte 

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 490 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 19 5/16
  • Gesamttiefe [mm]: 490 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 19 5/16
  • Gesamthöhe [mm]: 451 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 17 3/4
  • Branche: KFZ, NFZ, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 36 mm
  • Gewindemaß: G 1 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 105 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 14 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 4 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 375 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 11 13/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A5 [inch]: 14 3/4
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 32,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 67 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 20 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 220 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 500 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 8 11/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 19 11/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 500 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 368.80
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 368.80
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 105 mm - 375 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 220 mm - 500 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte