Messeinsatz Serie 526, Amboss 4,0 mm (3.7 - 4.3 mm), mit DLC-Beschichtung

Artikel-Nr.: 10AAP249A
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
Produktart Messeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10AAP249A
Herstellernummer 10AAP249A
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Split-Ball-Messeinsätze im Messbereich 0,95-1,15 mm bis 6,7-7,3 mm sind durch eine diamantähnliche DLC-Beschichtung geschützt.
  • Split-Ball-Messeinsätze im Messbereichvon 7-18 mm sind hartverchromt.

Merkmal:

  • Markierung am Messkopf (eingraviert): 4
  • Funktionen: Auswechselbare Messeinsätze
  • A: 32mm
  • Messbereich: 3.7 - 4.3mm
  • Bemerkungen: Passend für 526-153-20, 526-152-20

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb