Beschreibung:
Kamlok-Verschlusskappe für Schnellkupplungsstecker-Ø 63 mm, Typ DC, ES 1.4401, BG 2, Druck max. 16 bar, Temperatur -20 °C bis 95 °C. Hochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche beziehungsweise eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahlindustrie, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc. Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.
Merkmal:
- A: 97,0 mm
- C: 62,0 mm
- BG: 2
- Dichtmaterial: NBR, öl- und benzinbeständig
- für Stecker-Ø: 63 mm
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Temperaturbereich max.: 95 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C