Beschreibung:
Kamlok-Verschlusskappe für Schnellkupplungsstecker, Typ DC, Alu, BG 3/4 für Stecker-Ø 32 mm, Druck max. 16 bar, Temperatur: max. 68 °C. Kupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche beziehungsweise eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc. Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.
Merkmal:
- A: 61,3 mm
- C: 45,2 mm
- BG: 3/4
- Dichtmaterial: NBR, öl- und benzinbeständig
- für Stecker-Ø: 32 mm
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Temperaturbereich max.: 68 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C