Temperier-Einstecknippel DN 6 mit AG, mit Absperrventil, G 1/4

Artikel-Nr.: 107937
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107937
EAN / GTIN 4047322258302
Herstellernummer 107937
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Temperier-Einstecknippel DN 6, mit Absperrventil, AG, Messing vernickelt, G 1/4, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C. Kompatibel mit System HASCO Z 8. Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser beziehungsweise Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen. Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.

Merkmal:

  • SW: 15 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Kugel: Edelstahl
  • Länge: 29,0 mm
  • Medium: Luft, Wasser, Öl, Vakuum
  • Gewinde: G 1/4
  • Material: Messing vernickelt
  • Sprengring: Edelstahl
  • Dichtmaterial: FKM (PTFE-beschichtet)
  • Betriebsdruck max.: 15 bar
  • Mediumstemperatur max.: 160 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 160 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C