Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde, G 3/8, DN 13

Artikel-Nr.: 107879
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107879
EAN / GTIN 4047322260084
Herstellernummer 107879
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde, G 3/8, DN 13, Temperguss, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur -40 °C bis 95 °C. Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung nach DIN 3238 zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie. Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen! - Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert - Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken - Große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss

Merkmal:

  • H: 63,0 mm
  • L: 61,7 mm
  • DN: 13
  • SW: 24 mm
  • Gewinde: G 3/8
  • Material: Temperguss
  • Dichtmaterial: NBR
  • Klauenabstand: 42 mm
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Betriebstemperatur max.: 95 °C
  • Betriebstemperatur min.: -40 °C