Stecknippel mit Druckeliminator, Serie B, NW 20, G 1 IG

Artikel-Nr.: 107742
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107742
EAN / GTIN 4047322057158
Herstellernummer 107742
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stecknippel mit Druckeliminator, Serie B, Stahl geh., verzinkt, G 1 IG, NW 20, PN max. 300 bar, Betriebstemperatur -30 °C bis 100 °C.

Merkmal:

  • SW: 42 mm
  • Feder: rostfreier Stahl
  • Kugel: rostfreier Stahl
  • Länge: 70,0 mm
  • Ventil: Messing
  • Anschluss: G 1 IG
  • Stecknippel: Stahl
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 300 bar
  • Betriebstemperatur max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur min.: -30 °C