Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/4 AG, braun

Artikel-Nr.: 107650
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107650
EAN / GTIN 4047322061933
Herstellernummer 107650
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/4 AG, braun, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C.

Merkmal:

  • SW: 17 mm
  • Farbe: braun
  • Länge: 42,0 mm
  • Anschluss: G 1/4 AG