Nippel, NW 10, Stahl gehärtet / vernickelt, R 1/4 AG PTFE beschichtet

Artikel-Nr.: 107457
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107457
EAN / GTIN 4047322161824
Herstellernummer 107457
L-Nummer L00970 125538
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel, NW 10, Stahl gehärtet/vernickelt, R 1/4 AG PTFE beschichtet, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C.

Merkmal:

  • SW: 17 mm
  • Länge: 40,0 mm
  • Anschluss: R 1/4 AG