Nippel, NW7, 2-NW7, 8 »stream line«, Stahl gehärtet / verzinkt, 13, 5x9, 5

Artikel-Nr.: 107386
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107386
EAN / GTIN 4047322390316
Herstellernummer 107386
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel für Kupplungen NW 7, 2 - NW 7, 8, »stream line«, Stahl gehärtet/verzinkt für Schlauch 13, 5x9, 5, Betriebsdruck max. 16 bar.

Merkmal:

  • SW: 21 mm
  • Länge: 50,0 mm
  • Anschluss: für Schlauch 13,5x9,5