Nippel für Kupplungen NW 7, 2 - NW 7, 8, Stahl gehärtet / verzinkt, G 1/8 IG

Artikel-Nr.: 107380
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107380
EAN / GTIN 4047322402736
Herstellernummer 107380
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel für Kupplungen NW 7, 2 - 7, 8, Stahl gehärtet / verzinkt, G 1/8 IG, Betriebsdruck max. 16 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C.

Merkmal:

  • SW: 13 mm
  • Länge: 31,0 mm
  • Anschluss: G 1/8 IG