Beschreibung:
Schnellverschlusskupplung NW 7, 2 Messing blank, Tülle LW 6, Schottgew. M12x1, Betriebsdr. 0-35 bar, Mediums-/Umgeb.temp -20°C bis 100°C. Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten! Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Um Verletzungen oder den ″Peitschenhiebeffekt″ zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.
Merkmal:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Feder: Edelstahl
- Hülse: Messing blank
- Länge: 62,0 mm
- Gehäuse: Messing blank
- Anschluss: LW 6
- Durchfluss: 1000 l/min (Luft)
- Sprengring: Edelstahl
- Ventilkörper: Messing blank
- Betriebsdruck: 0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
- Dichtmaterial: NBR
- Schottgewinde: M12x1
- Verriegelungsstifte: Edelstahl
- Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
- Mediumstemperatur max.: 100 °C
- Mediumstemperatur min.: -20 °C
- Umgebungstemperatur max.: 100 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C