Nippel NW 5, Messing blank für Schlauch 8x6, Überwurfmutter, Knickschutz

Artikel-Nr.: 107157
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107157
EAN / GTIN 4047322285551
Herstellernummer 107157
L-Nummer L00970 125332
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel NW 5, Messing blank für Schl. 8x6, Überwurfmutter und Knickschutzfeder, Betriebsdruck 0-35 bar, Med./Umgeb.temp. -20°C bis 100°C.

Merkmal:

  • SW: 14 mm
  • Länge: 120,0 mm
  • Anschluss: für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder