Schnellverschlusskupplung NW 2, 7, Edelstahl 1.4404, G 1/8 AG

Artikel-Nr.: 107108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107108
EAN / GTIN 4047322403870
Herstellernummer 107108
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellverschlusskupplung NW 2, 7, Edelstahl 1.4404, G 1/8 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °C. Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. Um Verletzungen oder den ″Peitschenhiebeffekt″ zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Offshore.

Merkmal:

  • NW: 2,7
  • SW: 11 mm
  • Feder: Edelstahl 1.4404
  • Hülse: Edelstahl 1.4404
  • Kugel: Edelstahl 1.4404
  • Länge: 28,0 mm
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4404
  • Anschluss: G 1/8 AG
  • Durchfluss: 165 l/min (Luft)
  • Sprengring: Edelstahl 1.4404
  • Ventilkörper: Edelstahl 1.4404
  • Betriebsdruck: 0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
  • Dichtmaterial: FKM
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
  • Mediumstemperatur max.: 200 °C
  • Mediumstemperatur min.: -15 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 200 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -15 °C