3/2-Wege-Kipphebelventil Schlauchseite SchnellVerschraubung, G1/8, Schlauch 5/3

Artikel-Nr.: 107024
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107024
EAN / GTIN 4047322181303
Herstellernummer 107024
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, SchnellVerschraubung, Schlauch 5/3, G 1/8, PN max. 8 bar, Temperatur: -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt. Handbetätigtes Kipphebelventil in 3/2-Wege-Ausführung. Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Merkmal:

  • B: 55,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Gewinde: G 1/8
  • Funktion: 3/2-Wege
  • Anschluss: Druckanschluss ist die Schlauchseite
  • Kipphebel: Messing vernickelt
  • Innenteile: Messing blank
  • Schwenkarm: Messing vernickelt
  • Anschlussart: Anschluss Schnellverschraubung
  • für Schlauch: 5/3 mm
  • Hohlschraube: Messing vernickelt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 8 bar
  • Betriebsdruck min.: 0 bar
  • Schalttafelgewinde: M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Unverlierbare Dichtungen: Polyamid glasfaserverstärkt

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb