Beschreibung:
2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Steckverbindung Schlauch 8, G 1/8, PN max. 8 bar, Temperatur: -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt. Handbetätigtes Kipphebelventil in 2/2-Wege-Ausführung. Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.
Merkmal:
- B: 55,0 mm
- C: 22,5 mm
- SW: 14 mm
- Gewinde: G 1/8
- Funktion: 2/2-Wege
- Anschluss: Druckanschluss beidseitig
- Kipphebel: Messing vernickelt
- Innenteile: Messing blank
- Schwenkarm: Messing vernickelt
- Anschlussart: Anschluss Steckverbindung
- für Schlauch: 8 mm
- Hohlschraube: Messing vernickelt
- Dichtmaterial: NBR
- Betriebsdruck max.: 8 bar
- Betriebsdruck min.: 0 bar
- Schalttafelgewinde: M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)
- Temperaturbereich max.: 80 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C
- Unverlierbare Dichtungen: Polyamid glasfaserverstärkt