Beschreibung:
Kompaktzylinder LINER, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 5, G1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -10°C bis 60°C. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Merkmal:
- Hub: 5 mm
- Norm: nach ISO 21287
- Rohr: Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
- Serie: Serie LINER
- Kolben: POM
- Magnet: mit Magnet
- Funktion: doppeltwirkend
- Kolben-Ø: 32 mm
- Anschluss: G 1/8
- Kolbenstange: Stahl C45, hartverchromt
- Kolbendichtung: PU
- Kolbenstangen AG: M10x1,25
- Arbeitsdruck max.: 10 bar
- Statische O-Ringe: NBR
- Ansprechdruck min.: 0,6 bar
- Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
- Kolbenstangendichtung: PU
- Temperaturbereich max.: 60 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C