Hochleistungs-Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 1, 7 bar

Artikel-Nr.: 105222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 105222
EAN / GTIN 4047322018166
Herstellernummer 105222
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungs-Sicherheitsventil, rüttelfeste Ausführung, Messing, Betriebstemperatur max. 260 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 1, 7 bar. Proportional-Sicherheitsventil mit Federbelastung und Anlüftevorrichtung bauteilgeprüft nach VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100. Höchste Funktionssicherheit auch bei extremen Einbausituationen (rüttelfeste Ausführung). Geeignet für Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen. Nicht geeignet für Wasserdampf.

Merkmal:

  • A: 16,0 mm
  • H: 185,0 mm
  • do: 20,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1
  • Federhaube: Messing
  • Ansprechdruck min.: 1,7 bar
  • Betriebsdruck max.: 30 bar
  • Betriebsdruck min.: 0,5 bar
  • Betriebstemperatur max.: 260 °C