• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Kugelhahn abschließbar ohne Entlüftung. Messing vernickelt Rp 3/8

Artikel-Nr.: 103142
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
Artikelnummer 103142
EAN / GTIN 4047322246811

Beschreibung

Beschreibung:

Schlagmaulschlüssel DIN 133 SW32
Kugelhahn, abschließbar, ohne Entlüftungsbohrung, Messing vernickelt, Betriebstemperatur max. 170°C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 65 bar. 2/2-Wege-Kugelhahn aus Messing vernickelt. Der Kugelhahn ist manuell abschließbar. Voller Durchgang, schwere Ausführung.

Merkmal:

  • A: 82,0 mm
  • B: 39,5 mm
  • L: 51,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 65 bar
  • Gewinde: Rp 3/8
  • Material: Messing vernickelt
  • Handhebel: Stahl - PVC überzogen
  • Gewindenorm: DIN EN 10226
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Gewindematerial: Messing vernickelt
  • Spindelabdichtung: PTFE
  • Betriebstemperatur max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur min.: -40 °C
  • Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss: ca. 7,4 mm