Bimetallthermometer, G 1/2 hi., Tauchschaftlänge 60 mm, Ø63, bis 60°C

Artikel-Nr.: 102761
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102761
EAN / GTIN 4047322091473
Herstellernummer 102761
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bimetallthermometer für Heiztechnik, Anschluss hinten, G 1/2, Tauchschaftlänge 60 mm, Ø 63 mm, Anzeigebereich 0 °C bis 60 °C. Anwendung: Heizung, Sanitär, allgemeine Anwendungen.

Merkmal:

  • Gehäuse: Kunststoff
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: 46
  • Schutzrohr: aufgeklemmt (abnehmbar), Kupferlegierung
  • Durchmesser: 63 mm
  • Sichtscheibe: Acrylglas
  • Anschlusslage: hinten
  • Betriebsdruck: max. 6 bar (am Schutzrohr)
  • Anzeigekorrektur: am Tauchschaftende (Ø 9 mm)
  • Tauchschaftlänge: 60 mm
  • Anzeigebereich max.: 60 °C
  • Anzeigebereich min.: 0 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 1 bar