Stoßminderer für Manometer, G 1/2, PN 400 bar, aus Stahl

Artikel-Nr.: 102683
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102683
EAN / GTIN 4047322122931
Herstellernummer 102683
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stoßminderer für Manometer, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, Temperatur: max. 120 °C, aus Stahl. Zur Dämpfung von stoßartig auftretenden Druckbelastungen an Manometern.

Merkmal:

  • PN: 400 bar
  • SW: 27 mm
  • Gehäuse: Stahl
  • WIKA Typ: 910.12
  • Gewinde 1: G 1/2 AG
  • Gewinde 2: G 1/2 IG
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regulierspindel: Edelstahl 1.4404
  • Verschlussschraube: Stahl
  • Temperaturbereich max.: 120 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C