Manometer-Absperrhahn, Muffe-drehbar Muffe, Messing bl., G1/2, 60x25x10

Artikel-Nr.: 102653
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102653
EAN / GTIN 4047322122825
Herstellernummer 102653
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer-Absperrhahn, Muffe - drehbare Muffe, aus Messing blank, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, Prüfflansch 60x25x10. Es ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen. Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre. Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgeräten an die Druckleitung.

Merkmal:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1/2 IG
  • WIKA Typ: 910.10
  • Handhebel: Kunststoff
  • Ausführung: Muffe / drehbare Muffe, mit Prüfflansch 60x25x10
  • Prüfflansch: 60x25x10
  • Anwendungsbereich: für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258
  • Temperaturbereich max.: 50 °C