Hochdruckregler 60 bar, inklusive Manometer, G 1, Regelbereich 0, 5-12 bar

Artikel-Nr.: 101151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101151
EAN / GTIN 4047322270069
Herstellernummer 101151
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochdruckregler 60 bar, inklusive Manometer, G 1, Regelbereich 0, 5 - 12 bar, Eingangsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 90 °C. Weitestgehend vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Druckregler in Kolbenbauart mit Sekundärentlüftung, komplett aus Messing. Speziell konzipiert für hohe Drücke bis maximal 60 bar, Druckarretierung mit Kontermutter.

Merkmal:

  • A: 118,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 51,0 mm
  • D: 206,0 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1
  • Durchfluss: 5000 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anwendungsbereich: Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase
  • Regelbereich max.: 12 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 60 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 20 bar, P2 = 10 bar und Druckabfall ∆p = 4 bar
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C