Hochdruckregler 60 bar, inklusive Manometer, G 3/8, Regelber. 1 - 20 bar

Artikel-Nr.: 101148
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 101148
EAN / GTIN 4047322270038
Herstellernummer 101148
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochdruckregler 60 bar, inklusive Manometer, G 3/8, Regelbereich 1 - 20 bar, Eingangsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 90 °C. Weitestgehend vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Druckregler in Kolbenbauart mit Sekundärentlüftung, komplett aus Messing. Speziell konzipiert für hohe Drücke bis maximal 60 bar, Druckarretierung mit Kontermutter.

Merkmal:

  • A: 72,0 mm
  • B: 164,0 mm
  • C: 31,0 mm
  • D: 133,0 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 3/8
  • Durchfluss: 2500 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anwendungsbereich: Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase
  • Regelbereich max.: 20 bar
  • Regelbereich min.: 1 bar
  • Eingangsdruck max.: 60 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 20 bar, P2 = 10 bar und Druckabfall ∆p = 4 bar
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C