Beschreibung:
Spezialfilter »Standard« mit Metallbehälter, 0, 01 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C, Ablassventil: manuell. Für alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft besonders hoch sind. Die Abscheidungsleistung garantiert die Filtration feinster Öldunst- und mikrofeiner Schwebeteilchen. Zur Schonung der Feinstfiltereinsätze sollte unbedingt ein Standardfilter vorgeschaltet werden, um gröbere Verunreinigungen abzufangen.
Merkmal:
- A: 48,0 mm
- C: 14,0 mm
- D: 133,5 mm
- H: 38,0 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Serie: Standard
- Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
- Gewinde: G 3/8
- Behälter: Metallbehälter
- Durchfluss: 380 l/min
- Wirkungsgrad: 99,999 %
- Filterfeinheit: 0,01 µm
- Kondensatablass: manuell
- Eingangsdruck max.: 25 bar
- Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: -10 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -10 °C