Druckregler Schalttafeleinbau »Standard«, BG 2, G 1/2, 0, 1-3 bar

Artikel-Nr.: 100857
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100857
EAN / GTIN 4047322108485
Herstellernummer 100857
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler für Schalttafeleinbau »Standard«, ohne Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelber. 0, 1-3 bar. inklusive Schalttafelmutter und Scheibe. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Merkmal:

  • A: 70,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • D: 111,9 mm
  • BG: 2
  • DN: 15
  • Serie: Standard
  • Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
  • Gewinde: G 1/2
  • Durchfluss: 2200 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 3 bar
  • Regelbereich min.: 0,1 bar
  • Eingangsdruck max.: 25 bar
  • Schalttafelgewinde: M20x1,5
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C