Kugelhahn 3/2-Wege »multifix«, abschließbar, BG 1, G 1/4

Artikel-Nr.: 100611
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100611
EAN / GTIN 4047322132886
Herstellernummer 100611
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelhahn 3/2-Wege »multifix«, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C. Mit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung inklusive Schalldämpfer.

Merkmal:

  • A: 47,8 mm
  • B: 80,4 mm
  • C: 54,4 mm
  • D: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: multifix
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 1/4
  • Betätigung: Knebel 90° drehbar
  • Durchfluss: 2800 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Entlüftungsanschluss: G 1/4
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C